{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | AKBU 35 PMQ AS | |
ID do fabricante | 71700361 | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 130 r.p.m. - 520 r.p.m. | |
Forma do alojamento de ferramentas | QuickIN / MK2 | |
⌀ máximo da macho de roscar em aço | M14 | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 18 mm | |
Profundidade de perfuração | Broca craneana em aço máximo 50 mm | |
⌀ máximo do escadeado | 30 mm | |
⌀ máximo de mandrilagem | 18 mm | |
Comprimento da base magnética | 195 mm | |
Largura da base magnética | 70 mm | |
Altura | 450 mm | |
Curso de trabalho | 135 mm | |
Peso | 12,2 kg | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 076525 71700361 | |
EAN/GTIN | 4014586898285 |