Soporte de medición universal, con ajuste fino, base 60x35x250mm

N.º do artigo: 0763100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0763100
EAN/GTIN 4029713223380
Número do fabricante 0763100
Número L L40510 1520

Descrição

Ejecución:

  • columna y brazo transversal cromado
  • La columna se está moviendo y se puede sujetar en la ranura en T
  • Placa base pesada con base prismática y T-groove
  • montaje para dispositivos de visualización: - Soporte para indicadores con eje Ø 8 mm, abrazadera de cola de tragar para indicadores de prueba de dial
  • ajuste fino integrado

Descripción:

Soporte de medición universal con base prismática y ranura en T. Columna de medición cromada, con sujeción central, con ajuste fino. Brazo transversal con orificio de montaje Ø 8mm H7. Altura de la columna 300mm, dimensiones del pie 250x60x55mm, brazo transversal Ø 16/16mm. Se suministra sin reloj comparador, embalado individualmente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta