{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
Designação do fabricante | SBE 780-2 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo energético | 780 W | |
binário máximo | 13 Nm; 32 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 680 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.900 r.p.m. | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 3.100 r.p.m. | |
número máximo de batidas | 58.900 r.p.m. | |
Área de aperto da bucha | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 8 mm; 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 25 mm; 40 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 18 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
Tipo de produto | Perfuradora de impacto |
Número do artigo | 075710 SBE780-2 | |
EAN/GTIN | 4007430313454 | |
Número do fabricante | 600781500 |