{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
Designação do fabricante | UHEV 2860-2 Quick | |
Tensão nominal | 230 | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 2.100 r.p.m. | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm; 6 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 35 mm; 30 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 28 mm | |
número máximo de batidas | 4.500 r.p.m. | |
Energia de impacto | 3,4 J | |
Consumo energético | 1.100 W | |
Forma do alojamento de ferramentas | SDS Plus | |
Peso | 3,3 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
Tipo de produto | Martelo perfurador |
Número do artigo | 075576 UHEV2860-2 | |
EAN/GTIN | 4007430306234 | |
Número do fabricante | 600713500 |