Aspiração de pó sem fio M18CDEX/0 CDEX

N.º do artigo: 075539 CDEX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M18CDEX
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Peso com bateria 1,6 kg
Tipo de produto Aspiração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075539 CDEX
EAN/GTIN 4002395006243
Número do fabricante 4933447450

Descrição

Nota:

Não use a aspiração de pó para aplicações de perfuração em madeira, aço ou plástico. Os materiais que contenham amianto não devem ser processados. Não podem ser aspirados os seguintes materiais:
• pó nocivos para a saúde.
• pós inflamáveis e explosivas (p. ex., pós de magnésio, alumínio, etc.).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta