Martelo perfurador sem fio sem bateria, carregador e mala M12CH4

N.º do artigo: 075532 M12CH4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V
  • Haste: SDS Plus
  • Forma do alojamento de ferramentas: SDS-Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Haste SDS Plus
Designação do fabricante M12CH-0
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V
Faixa de rotação 0 r.p.m. - 900 r.p.m.
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 13 mm
número máximo de batidas 6.575 r.p.m.
Energia de impacto 1,1 J
Forma do alojamento de ferramentas SDS-Plus
Peso 1,9 kg
vibração máxima conforme EN 4,4 m/s2
indicado para material Alvenaria; Betão; Pedra
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Martelo perfurador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075532 M12CH4
EAN/GTIN 4002395002719
Número do fabricante 4933441947

Descrição

Ejecución:

  • Martelos perfuradores robustos com mecanismo pneumático de perfuração com percussão.
  • Suporte para brocas SDS-Plus.
  • Carcaça da transmissão de metal de alta resistência.
  • Funcionamento à direita/esquerda, paragem de impacto e eletrónica de velocidade.
Martelo perfurador com bateria RED de iões de lítio 12 V/4,0 Ah com motor EC sem escovas POWERSTATE, otimizado para perfurações com ⌀ 4 − 10 mm em betão e alvenaria. Eletrónica Redlink PLUS − Proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

Ventaja:

Motor POWERSTATE™ sem escovas.

Volumen de suministro:

Versão zero − sem bateria, carregador e mala.

Nota:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073808 e n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta