{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Haste | SDS Plus | |
Designação do fabricante | M18ONEFHPX-552X | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5,5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Faixa de rotação | 0 r.p.m. - 800 r.p.m. | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 30 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 30 mm | |
número máximo de batidas | 4.600 r.p.m. | |
Energia de impacto | 4,2 J | |
Forma do alojamento de ferramentas | SDS-Plus | |
Peso | 5,2 kg | |
vibração máxima conforme EN | 8,6 m/s2 | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Martelo perfurador |
Número do artigo | 075530 M18FHPX | |
EAN/GTIN | 4058546346898 | |
Número do fabricante | 4933478496 |