Martelo perfurador 230 V PLH32XE

N.º do artigo: 075520 PLH32XE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte
  • Haste: SDS Plus
  • Forma do alojamento de ferramentas: SDS-Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Haste SDS Plus
Designação do fabricante PLH32XE
Faixa de rotação 0 r.p.m. - 800 r.p.m.
⌀ máximo da broca espiral em aço 16 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 40 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 32 mm
número máximo de batidas 4.500 r.p.m.
Energia de impacto 3,8 J
Consumo energético 900 W
Forma do alojamento de ferramentas SDS-Plus
Peso 3,6 kg
vibração máxima conforme EN 22 m/s2
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
indicado para material Alvenaria; Betão; Pedra
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Martelo perfurador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075520 PLH32XE
EAN/GTIN 4002395233342
Número do fabricante 4933400069

Descrição

Ejecución:

  • Martelos perfuradores robustos com mecanismo pneumático de perfuração com percussão.
  • Suporte para brocas SDS-Plus.
  • Carcaça da transmissão de metal de alta resistência.
  • Funcionamento à direita/esquerda, paragem de impacto e eletrónica de velocidade.
Martelo perfurador combinado com energia de impacto elevada para perfurar em betão até 32 mm. Cabo de alimentação de 4 m.
  • Sistema de troca rápida de ferramenta FIXTEC para a troca sem ferramentas entre o alojamento SDS-Plus e a bucha de aperto rápido de metal.
  • Paragem de rotação para trabalhos de cinzelagem.
  • O acoplamento de segurança protege o utilizador e a máquina se a broca bloquear.
  • Sistema antivibração AVS.

Ventaja:

Sistema antivibração.

Volumen de suministro:

Inclui adaptador FIXTEC SDS-Plus, bucha de aperto rápido de 1,5 − 13 mm, pega adicional com batente de profundidade de perfuração, lubrificante para brocas, mala de transporte.

Nota:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073808 e n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta