{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Haste | SDS Max | |
Designação do fabricante | GBH 18V-45 C | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 45 mm | |
número máximo de batidas | 2.760 r.p.m. | |
Energia de impacto | 12,5 J | |
Forma do alojamento de ferramentas | SDS Max | |
Peso | 8 kg | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Martelo perfurador |
Número do artigo | 075515 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 | |
Número do fabricante | 0611913000 |