{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
Haste | SDS Plus | |
Designação do fabricante | GBH 2-28 F | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 30 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 28 mm | |
número máximo de batidas | 4.000 r.p.m. | |
Energia de impacto | 3,2 J | |
Consumo energético | 880 W | |
Forma do alojamento de ferramentas | SDS Plus | |
Peso | 3,1 kg | |
vibração máxima conforme EN | 11 m/s2 | |
indicado para material | Alvenaria; Betão; Pedra; Aço | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Martelo perfurador |
Número do artigo |
075510 GBH228F
Copiar |
|
EAN/GTIN |
3165140843669
Copiar |
|
Número do fabricante |
0611267601
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |