Soporte indicador universal con base magn., columnas chr 285mm

N.º do artigo: 0753120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0753120
EAN/GTIN 4029713027070
Número do fabricante 0753120
Número L L40510 1498

Descrição

Ejecución:

  • Columnas terminadas de Chrome
  • Base con V-groove
  • Imán con interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
  • Abrazadera de montaje: Ø 8 mm para indicadores
  • Ajuste fino integrado

Descripción:

Soporte de medición magnético universal con columnas de medición cromadas, altura de la columna 285 mm, proyección 180 mm, varilla Ø 16/16 mm. Con ajuste fino, tensión con cabezal en cruz. Base 60x50x55 mm con suela prismática, imán conectable y desconectable, fuerza de sujeción 600 N. Se suministra sin reloj comparador, en caja de cartón.

Norma:

o.A.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta