Ejecución:
- Columna / Brazo: - acero 0752 101, acabado cromado - aluminio 0752 103, anodizado
- Interruptor de base magnética con V-groove
- Sistema de sujeción magnética central
- Abrazadera Combi: Ø 8 mm para indicadores de marcación, abrazadera de cola de deglución para indicadores de prueba de marcación
- Ajuste fino intergrado
Descripción:
Soporte de medición magnético con trípode articulado. Columnas de medición cromadas, altura de la columna 310mm, proyección 260mm, varilla Ø 18mm. Base magnética 70x46x65mm con suela prismática, imán conectable y desconectable, fuerza de sujeción 600 N. Sujeción central mecánica, con ajuste fino. Embalaje: caja de cartón