Perfuradora angular 720551

N.º do artigo: 075120 720551
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante WBP10
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 500 W
n.º máximo de rotações 0 r.p.m. - 1.830 r.p.m.
Alojamento da bucha B10
Área de aperto da bucha 0,8 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade 25 mm
indicado para material Aço
Peso 1,5 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Tipo de produto Perfuradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075120 720551
EAN/GTIN 4014586878843
Número do fabricante 72055160000

Descrição

Ejecución:

Perfuradora angular Fein −
  • Altura da cabeça de transmissão de apenas 96 mm incluindo a bucha, medida de canto de 17 mm.
  • Interruptor integral com comutador de funcionamento à direita/esquerda para uma utilização confortável.
  • Alojamento cónico do eixo de broca para uma concentricidade precisa.
  • Compacta para trabalhar em locais de difícil acesso.
  • Ajuste de rotações eletrónico e contínuo para uma marcação cuidadosa.

Ventaja:

Para trabalhar em zonas de difícil acesso.

Volumen de suministro:

Inclui 1 bucha especial de coroa dentada de 0,8 − 10 mm.

Nota:

Para brocas espirais adequadas, ver a partir do n.º 114000.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta