{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | ABOP 6 Select | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Faixa de rotação | 0 r.p.m. - 3.350 r.p.m. | |
Alojamento da bucha | 1/2 polegada − 20 UNF | |
Área de aperto da bucha | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 6 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 20 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
indicado para material | Aço | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 075012 71050162 | |
Número do fabricante | 71050162000 |