Soporte de indicador univ. con base magnética/abrazadera combi 500mm/180mm

N.º do artigo: 0750102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0750102
EAN/GTIN 4029713223236
Número do fabricante 0750102
Número L L40510 254

Descrição

Ejecución:

  • Columnas cromadas
  • Base con V-groove
  • Imán con interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
  • Abrazadera Combi: Ø 8 mm para indicadores de marcación, abrazadera de cola de deglución para indicadores de prueba de marcación
  • Ajuste fino intergrado

Descripción:

Soporte de medición magnético universal con columnas de medición cromadas, altura de la columna 500mm, proyección 180mm, varillas Ø 20/16mm. Con ajuste fino, tensión con cabezal en cruz. Base 75x60x80mm con suela prismática, imán conectable y desconectable, fuerza de sujeción 800 N. Se suministra sin reloj comparador, en caja de cartón.

Norma:

o.A.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta