Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Aparafusadora de impacto GDS18E

N.º do artigo: 074170 GDS18E

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GDS 18E
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 500 W
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M18
binário máximo duro 250 Nm
n.º máximo de rotações 1.300 r.p.m.
Número de batidas 1.000 r.p.m. - 2.600 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas Quadrado exterior
Medidas do alojamento de ferramentas 1/2 polegada
Peso 3,2 kg
vibração máxima conforme EN 4 m/s2
utilização típica Strong
Tipo de produto Aparafusadora de impacto
USP2 ⌀ máx. do parafuso M18, alojamento de ferramentas 1/2 polegada quadrado exterior
USP1 250 Nm duro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 074170 GDS18E
Número do fabricante 0601444000

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto versátil para o aparafusamento potente.
  • Especialmente robusta devido à caixa do mecanismo de impacto de metal.
  • Trabalho de precisão através de pré-seleção do número de rotações.
  • Funcionamento à direita/esquerda para apertar e desapertar.
  • Manuseamento confortável graças a Softgrip e centro de gravidade favorável.
  • Gancho de fixação, p. ex., para colocação num equilibrador de carga.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta