{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | SSW 18 LTX 800 BL | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sem escovas | |
Níveis de binário | 12 | |
binário máximo | 800 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 2.575 r.p.m. | |
número máximo de batidas | 3.300 r.p.m. | |
binário de arranque máximo | 1200 Nm | |
Alojamento de ferramenta | Quadrado exterior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
Peso sem bateria | 1,95 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074061 18LTX800 | |
EAN/GTIN | 4061792228733 | |
Número do fabricante | 602403850 |