{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GDR18V200 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Níveis de binário | 1 | |
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M16 | |
binário máximo duro | 200 Nm | |
Número de batidas | 0 r.p.m. - 4.000 r.p.m. | |
binário de arranque máximo | 350 Nm | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Sextavado interior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/4 polegada | |
Peso | 1,1 kg | |
vibração máxima conforme EN | 14 m/s2 | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074052 GDR18V200 | |
EAN/GTIN | 4059952596679 | |
Número do fabricante | 06019J2107 |