{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | AEG tipo AS 18 V | |
Designação do fabricante | BSS18S12BL | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
binário máximo | 280 Nm | |
Número de batidas | 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Quadrado exterior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
Peso | 1 kg | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074016 BSS18S12BL | |
EAN/GTIN | 4058546403454 |