Aparafusadora de impacto sem fio M12FIWF12

N.º do artigo: 074014 M12FIWF12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante M12FIWF12-422X
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah; 4 Ah
Tensão da bateria 12 V
binário máximo 1.º nível 339 Nm
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M16
Número de batidas 1.º nível 0 r.p.m. - 1.100 r.p.m.
Número de batidas 2.º nível 0 r.p.m. - 2.100 r.p.m.
Número de batidas 3.º nível 0 r.p.m. - 3.200 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas quadrado exterior
Medidas do alojamento de ferramentas 1/2 polegada
Peso 1,1 kg
vibração máxima conforme EN 1,5 m/s2
utilização típica Heavy Duty
indicado para material Aço
Tipo de produto Aparafusadora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 074014 M12FIWF12
EAN/GTIN 4058546225612
Número do fabricante 4933464616

Descrição

Ejecución:

  • Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™.
  • Longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.
  • Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio.
  • Indicador do nível de carga.
  • Iluminação LED da área de trabalho.
  • Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade.
  • Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única.
  • O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre os níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.
Com anel de pressão.

Ventaja:

Modelo de topo de gama FUEL™.

Volumen de suministro:

Inclui 2× bateria de iões de lítio, carregador, HD Box.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta