Aparafusadora de impacto angular sem fio M18BRAIW/0

N.º do artigo: 074013 M18BRAIW/0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18BRAIW-0
Tipo M18BRAIW/0
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Medidas do alojamento de ferramentas 3/8 polegada
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas Quadrado exterior
Número de batidas 0 r.p.m. - 2.400 r.p.m.
Número de batidas 1.º nível 0 r.p.m. - 2.400 r.p.m.
Número de batidas 2.º nível 0 r.p.m. - 3.400 r.p.m.
Peso 1,1 kg
binário máximo 1.º nível 40 Nm
binário máximo 2.º nível 76 Nm
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M14
vibração máxima conforme EN 14,8 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Aço
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 074013 M18BRAIW/0
EAN/GTIN 4002395006670
Número do fabricante 4933447899

Descrição

Ejecución:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio. Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade. Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única:
  • Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.
  • Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.
Aparafusadora de impacto angular sem fio M18 BRAIW-0 com alojamento HEX de 3/8 de polegada.
  • Aparafusadora de impacto angular compacta com apenas 307 mm de comprimento.
  • 2 níveis de comutação para máxima flexibilidade.

Ventaja:

Eletrónica REDLINK PLUS™.

Volumen de suministro:

Sem bateria e sem carregador, em caixa de cartão.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta