{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | ASCD 18-1000 W34 AS | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
binário máximo | 1.050 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M27 | |
Número de batidas | 0 r.p.m. - 2.200 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Quadrado exterior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 3/4 polegada | |
Peso | 3,1 kg | |
vibração máxima conforme EN | 12,9 m/s2 | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074000 71151261 | |
EAN/GTIN | 4014586898902 |