{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | M12SI-201C | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tempo de aquecimento | 30 s | |
Potência de aquecimento | 90 W | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Tipo de produto | Ferro de soldar |
Número do artigo | 073955 M12SI201C | |
EAN/GTIN | 4058546029333 | |
Número do fabricante | 4933459761 |