{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | M12 ICAV3-9 | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tamanho do visor | 3,5 polegada | |
Resolução do visor | 320×240 px | |
⌀ da cabeça da câmara | 9 mm | |
Comprimento do cabo da câmara | 2.740 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
embalagem | Mala de transporte |
Número do artigo | 073950 M12ICAV | |
EAN/GTIN | 4002395159994 | |
Número do fabricante | 4933451367 |