Adaptador angular para aparafusadora OSD2

N.º do artigo: 073920 OSD2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo OSD2
binário máximo 40 Nm
Tipo de produto Adaptador de aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073920 OSD2
EAN/GTIN 4002395369799
Número do fabricante 4932352320

Descrição

Ejecución:

Cabe em todas as aparafusadoras e perfuradoras convencionais. Transmissão de aço de elevada qualidade. Medida de canto de 30 mm. O meio casquilho com flange de aperto para absorver o binário pode ser rodado de forma contínua em 360°. Alojamento magnetizado, corresponde a ponta sextavada de 1/4 polegada.
O adaptador de aparafusamento/perfuração angular é a solução ideal para todos os casos de aparafusamento em locais de difícil acesso.
Alojamento hex magnético de 1/4 polegada adequado para todas as pontas padrão de 25 mm (C 6,3) e alojamento esférico (E 6,3), com bloqueio de ponta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta