Pacote de bateria Li-Power 4

N.º do artigo: 073870 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade da bateria Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073870 4
EAN/GTIN 4061792202214
Número do fabricante 625027000

Descrição

Ejecución:

Baterias de iões de lítio de 18 V de alto desempenho, compatível com todas as máquinas de 18 V e carregadores da plataforma CAS.
  • Monitorização de células individuais eletrónica permanente.
  • Indicação para o controlo permanente da capacidade restante.
  • Baixa autodescarga e longa capacidade de armazenamento.
  • Gestão de carga e descarga controlada por processador.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta