Conjunto para principiantes sem fio ProCore C18

N.º do artigo: 073867 C18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria, tensão da bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ProCORE18V 12.0Ah
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 12 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tempo de carregamento por bateria 22 min - 55 min
indicado para Bosch 18 V
Peso por bateria 1.350 g
Tipo de produto Bateria com carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073867 C18
EAN/GTIN 4053423249613
Número do fabricante 1600A016GY

Descrição

Ejecución:

Conjunto básico ProCORE profissional - adequado para todas as ferramentas sem fio Bosch da classe de 18 volts.

Volumen de suministro:

Inclui carregador e 2 baterias.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta