{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ProCORE18V 8.0Ah | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 8 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Tempo de carregamento por bateria | 15 min - 51 min | |
indicado para | Bosch 18 V | |
Peso por bateria | 955 g | |
Tipo de produto | Bateria com carregador |
Número do artigo | 073865 C18 | |
EAN/GTIN | 4053423248814 | |
Número do fabricante | 1600A016GP |