{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ProCORE18V 4.0Ah | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Tempo de carregamento por bateria | 48 min - 65 min | |
indicado para | Bosch 18 V | |
Peso por bateria | 515 g | |
Tipo de produto | Batería con cargador incluido |
Número do artigo | 073863 C18 | |
EAN/GTIN | 3165140970341 | |
Número do fabricante | 1600A01BA3 |