Bateria de iões de lítio ProCore C18

N.º do artigo: 073856 C18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria, tensão da bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ProCORE18V 4.0Ah
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Bosch 18 V
Peso por bateria 515 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073856 C18
EAN/GTIN 3165140952873
Número do fabricante 1600A016GB

Descrição

Ejecución:

Baterias de iões de lítio compactas e potentes.
  • Sem efeito de memória.
  • Sem queda de desempenho.
  • Baixa autodescarga.
  • Carregamento rápido das baterias.
  • Mesmo a temperaturas abaixo dos 0 °C muito eficientes.

Bateria profissional ProCORE 18V com tecnologia CoolPack 2.0. Compatível com o sistema Bosch Professional de 18 V e a aliança de baterias AMPShare.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta