Bateria de iões de lítio, 4,0 Ah, Tipo de bateria, tensão da bateria: B18V

N.º do artigo: 073853 B18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria, tensão da bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GBA 18V 4.0Ah
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Bosch 18 V
Peso por bateria 600 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073853 B18
EAN/GTIN 3165140730464
Número do fabricante 1600Z00038

Descrição

Versão:

Baterias de iões de lítio compactas e potentes.
  • Sem efeito de memória.
  • Sem queda de desempenho.
  • Baixa autodescarga.
  • Carregamento rápido das baterias.
  • Mesmo a temperaturas abaixo dos 0 °C muito eficientes.
Bosch CoolPack − proteção ideal das células contra aquecimento excessivo através de caixa especial e dissipadora de calor no lado inferior.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta