Bateria de iões de lítio B12

N.º do artigo: 073851 B12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
249 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria, tensão da bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GBA 12V 2.0Ah
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
indicado para Bosch 12 V
Peso por bateria 175 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073851 B12
EAN/GTIN 3165140730358
Número do fabricante 1600Z0002X

Descrição

Ejecución:

Baterias de iões de lítio compactas e potentes.
  • Sem efeito de memória.
  • Sem queda de desempenho.
  • Baixa autodescarga.
  • Carregamento rápido das baterias.
  • Mesmo a temperaturas abaixo dos 0 °C muito eficientes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta