Bateria de iões de lítio SHD AS18

N.º do artigo: 073847 AS18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 6 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Aparelhos AEG 18V
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073847 AS18
EAN/GTIN 4058546403348

Descrição

Ejecución:

A nova tecnologia de bateria HD oferece uma potência mais elevada em aplicações exigentes e é retrocompatível com todos os aparelhos AEG de 18 V. Além disso, a tecnologia PRO Lithium-Ion™ oferece uma plataforma de bateria ideal com proteção tripla:
  • Monitorização da temperatura: protege a bateria contra sobreaquecimento.
  • Proteção eletrónica contra sobrecarga: regula o desligamento automático imediato em caso de sobrecarga.
  • Monitorização de células individuais: protege a bateria contra descarga profunda.

Idóneo para:

Sistema AEG de 18 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta