Carregador de bateria M1218FC

N.º do artigo: 073840 M1218FC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M12-18 FC
Tipo de produto Carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073840 M1218FC
EAN/GTIN 4002395810581
Número do fabricante 4932451079

Descrição

Ejecución:

Tecnologia de carregamento por impulso controlada por chip. Com indicador do nível de carga e proteção contra sobrecarga.
As baterias são carregadas sucessivamente pela ordem em que foram inseridas.
  • Luz contínua vermelha: A bateria está a carregar.
  • Vermelho intermitente lento: Bateria em espera.
  • Luz contínua verde: Bateria carregada.
Carregador rápido para baterias com tecnologia de iões de lítio de 12, 14 e 18 V.
Tempo de carregamento de bateria 18 V/2,0 Ah em 26 min, 18 V/5 Ah em 59 min.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta