Conjunto para principiantes sem fio 92604323

N.º do artigo: 073832 92604323
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 92604323
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 6 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Aparelhos Fein 18V
Tipo de produto Bateria com carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073832 92604323
EAN/GTIN 4014586892788
Número do fabricante 92604323010

Descrição

Ejecución:

Bateria de iões de lítio com indicador do nível de carga e tecnologia SafetyCell FEIN. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda. 100% compatível com todas as ferramentas sem fio FEIN 12 V e ferramentas sem fio 18 V com interface MultiVolt.

Volumen de suministro:

Inclui carregador rápido.
2× bateria de iões de lítio 18 V/6,0 Ah, carregador rápido ALG 80 BC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta