Sistema de lítio M4B2/M12B2 MB12

N.º do artigo: 073814 MB12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
368 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M12B2
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
indicado para Milwaukee 12V
Peso por bateria 217 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073814 MB12
EAN/GTIN 4002395377251
Número do fabricante 4932430064

Descrição

Ejecución:

Tecnologia de bateria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Adequada para todos os utilizadores profissionais.
  • Basta premir um botão para o indicador LED do nível de carga sem fio informar em qualquer momento sobre o nível de carga atual da bateria.
  • Utilização sem problemas até - 20 °C.

Nota:

Na utilização de aparelhos Milwaukee M18 que entrem em contacto com produtos químicos, recomenda-se o uso da bateria MB18-CR.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta