Bateria de iões de lítio High Output™ MHB55

N.º do artigo: 073809 MHB55
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
111 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M18HB5.5
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5,5 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Milwaukee 18V
Peso por bateria 1.000 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073809 MHB55
EAN/GTIN 4058546226572
Número do fabricante 4932464712

Descrição

Ejecución:

Baterias Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Com arrefecimento melhorado para maior tempo de funcionamento e mais potência.
  • Para aplicações de alto rendimento para solicitação elevada - utilização até -28 °C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta