Bateria de iões de lítio High Output™ MHB3

N.º do artigo: 073808 MHB3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M18HB3
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Milwaukee 18V
Peso por bateria 612 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073808 MHB3
EAN/GTIN 4058546286972
Número do fabricante 4932471069

Descrição

Ejecución:

Baterias Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Com arrefecimento melhorado para maior tempo de funcionamento e mais potência.
  • Para aplicações de alto rendimento para solicitação elevada - utilização até -28 °C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta