Lanternas LED com bateria Versão 0 sem bateria M12TLED

N.º do artigo: 073210 M12TLED
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante M12TLED-0
Tipo de proteção IP IP 54
Área de rotação 0 grau - 90 grau
Fluxo luminoso 120 lm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073210 M12TLED
EAN/GTIN 4002395380213
Número do fabricante 4932430360

Descrição

Ejecución:

Lanternas com bateria de iões de lítio robustas com alta luminosidade.
Com cabeça de luz LED ajustável.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Idóneo para:

Baterias Milwaukee 12 V MB12.

Volumen de suministro:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta