Lanternas LED com bateria Versão 0 sem bateria GLI18300

N.º do artigo: 073205 GLI18300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GLI 18V-300
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 300 lm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Peso sem bateria 300 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073205 GLI18300
EAN/GTIN 3165140876193
Número do fabricante 06014A1100

Descrição

Ejecución:

Robusta lanterna LED com bateria 18 V com cabeça da lanterna flexível. 6 LEDs de grande intensidade luminosa com 300 lúmenes e um período de iluminação muito longo.
Aplicação flexível graças a várias posições de iluminação.

Volumen de suministro:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta