{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V | |
Designação do fabricante | GLI 12V-300 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 300 lm | |
Período de iluminação | 3 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Lâmpada LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Peso sem bateria | 0,15 g | |
Peso com bateria | 0,3 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo |
073203 GLI12300
Copiar |
|
EAN/GTIN |
3165140876179
Copiar |
|
Número do fabricante |
06014A1000
Copiar |
|
Fabricante | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |