{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
Designação do fabricante | ALED 12-18V | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 300 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 100 lm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V; 18 V | |
Peso sem bateria | 130 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 073200 92604200 | |
Número do fabricante | 92604200020 |