Calibres interiores de precisión 280 - 510mm

N.º do artigo: 0728110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0728110
EAN/GTIN 4029713222178
Número do fabricante 0728110

Descrição

Ejecución:

  • comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
  • Placa de centro
  • Agujero de montaje Ø 8 mm
  • Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial

Descripción:

Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como dispositivo de medición de comparación de 2 puntos mediante la determinación del punto de inversión, con placa de centrado. El perno de medición fijo está endurecido, el perno palpador móvil tiene punta de HM. Rango de medición 280-510mm, profundidad de medición 400mm, 7 pines de medición, 4 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o punteros finos. Entrega sin reloj comparador, en caja de madera.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 280 - 510
  • Profundidad de medición mm: 400 mm
  • Repetibilidad [µm]: 1,5 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta