Calibres interiores de precisión 50 - 100mm

N.º do artigo: 0728107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0728107
EAN/GTIN 4029713222147
Número do fabricante 0728107
Número L L40510 2408

Descrição

Versão:

  • comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
  • Placa de centro
  • Agujero de montaje Ø 8 mm
  • Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial

Descrição:

Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como medidor de comparación de 2 puntos por determinación del punto de inversión, con placa de centrado. El perno de medición fijo está endurecido, el perno palpador móvil tiene punta de carburo. Rango de medición 50-100mm, profundidad de medición 177mm, 11 clavijas de medición, 3 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o punteros finos. Entrega sin reloj comparador, en caja de madera.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 50 - 100
  • Profundidad de medición mm: 177 mm
  • Repetibilidad [µm]: 0,5 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta