Calibres de precisión para interiores 35 - 60mm

N.º do artigo: 0728106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0728106
EAN/GTIN 4029713222130
Número do fabricante 0728106

Descrição

Ejecución:

  • comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
  • Placa de centro
  • Agujero de montaje Ø 8 mm
  • Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial

Descripción:

Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como dispositivo de medición de comparación de 2 puntos mediante la determinación del punto de inversión, con placa de centrado. El perno de medición fijo está endurecido, el perno palpador móvil tiene punta de HM. Rango de medición 35-60mm, profundidad de medición 138mm, 7 clavijas de medición, 2 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o punteros finos. Entrega sin reloj comparador, en caja de madera.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 35 - 60
  • Profundidad de medición mm: 138 mm
  • Repetibilidad [µm]: 0,5 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta