Reloj comparador 0,002mm forma A ø 30,0mm cont. ins. 14,5mm

N.º do artigo: 0715305
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0715305
EAN/GTIN 4029713245559
Número do fabricante 0715305
Número L L40510 1369

Descrição

Versão:

  • Insertos de medición con punta de carburo, Ø 2,0 mm
  • Formulario A según DIN 2270
  • Dial giratorio
  • guía de la cola de la golondrina de 3 piezas
  • Reversión automática de la dirección de conteo
  • Fuerza de medición 0,15 N

Descrição:

Calibre de palanca 0,2 / 0,002 mm Skw Ø 30 mm Longitud de la sonda 14,5 mm

Característica:

  • Rotación del puntero en mm: 0,2 mm
  • Repetibilidad [µm]: 1,5 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta