Reloj comparador 0.01mm, rango m.0.5mm, lectura 25-0-25

N.º do artigo: 0712121
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0712121
EAN/GTIN 4029713235499
Número do fabricante 0712121
Número L L40510 1583

Descrição

Ejecución:

  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable endurecido
  • Husillo de medición más largo
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Marcadores de tolerancia
  • A prueba de choques
  • Ajuste fino
  • DIN 879

Descripción:

Puntero fino 0,01mm, MB 0,5mm Numeración de la escala 25-0-25

Característica:

  • Palmo de medición en mm: 0,5 mm
  • Repetibilidad [µm]: 0,5 µm

Norma:

DIN 879

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta