{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Capacidade da bateria | 3 Ah | |
Faixa de binário | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Faixa de rotação | 92 r.p.m. - 915 r.p.m. | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 3/8 polegada | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Quadrado | |
Peso sem bateria | 1,46 kg | |
Altura | 76 mm | |
Comprimento | 452,4 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 071142 CLBA083 | |
EAN/GTIN | 697099651482 | |
Número do fabricante | CLBA083 |