Aparafusadora com desconexão automática dinamométrica com ParameterControl Aparafusadora de barra angular, Tipo: 71126460

N.º do artigo: 071120 71126460
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Designação do fabricante ASW 18-60 PC
Design do motor Motor EC sem escovas
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V; 18 V
Faixa de binário 25 Nm - 60 Nm
Faixa de rotação 20 r.p.m. - 230 r.p.m.
Modelo Aparafusadora de barra angular
Peso com bateria 1,7 kg
cabeça angular adequada 071133 16010
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 071120 71126460
EAN/GTIN 4014586883854
Número do fabricante 71126460000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

As aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC são concebidas para as mais altas exigências em termos de aparafusamentos precisos na produção em série.
  • Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.
  • Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar “reaparafusamento”.
  • Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.
  • Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.
  • Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.
  • Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 1,67 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.

O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.
Aparafusadora dinamométrica com desconexão automática com ParameterControl para a programação fácil e individual no PC usando um adaptador de programação (n.º 071135 tam. 92604163).
Parâmetros livremente programáveis: rotação, sentido de rotação, ângulo de rotação, limiar de binário e tempo.
Até 5 passos de programa. Ajuste exato ao caso de aparafusamento correspondente. Desligamento final por acoplamento mecânico. Ideal para a otimização de processos e tempos.
Aparafusadora com desconexão automática para bateria de iões de lítio. Sem manutenção até 500 000 aparafusamentos.

Material fornecido:

É fornecido apenas a aparafusadora, sem bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular. Bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular devem ser encomendados especificamente para o aparelho.

Nota:

Os comprovadores dinamométricos encontram-se a partir do n.º 654300. Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381. Serviço de pré-ajuste do binário a pedido.
Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073832.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta