Aparafusadora com desconexão automática dinamométrica com ParameterControl Aparafusadora com punho central 7112776

N.º do artigo: 071111 7112776
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Designação do fabricante ASM 18-3 PC
Tensão da bateria 12 V; 18 V
Faixa de binário 0,5 Nm - 3 Nm
Faixa de rotação 110 r.p.m. - 1.200 r.p.m.
Alojamento de ferramenta 1/4 pulgada HEX (E 6,3)
Modelo Destornillador de empuñadura central
Peso com bateria 0,8 kg
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 071111 7112776
EAN/GTIN 4014586891422
Número do fabricante 71127760000

Descrição

Ejecución:

As aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC são concebidas para as mais altas exigências em termos de aparafusamentos precisos na produção em série.
  • Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.
  • Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar “reaparafusamento”.
  • Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.
  • Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.
  • Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.
  • Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 1,67 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.

O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.
Aparafusadora dinamométrica com desconexão automática com ParameterControl para a programação fácil e individual no PC usando um adaptador de programação (n.º 071135 tam. 92604163).
Parâmetros livremente programáveis: rotação, sentido de rotação, ângulo de rotação, limiar de binário e tempo.
Até 5 passos de programa. Ajuste exato ao caso de aparafusamento correspondente. Desligamento final por acoplamento mecânico. Ideal para a otimização de processos e tempos.
Aparafusadora com desconexão automática para bateria de iões de lítio. Sem manutenção até 500 000 aparafusamentos.

Volumen de suministro:

É fornecido apenas a aparafusadora, sem bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular. Bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular devem ser encomendados especificamente para o aparelho.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073832.
Os comprovadores dinamométricos encontram-se a partir do n.º 654300. Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381. Serviço de pré-ajuste do binário a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta